剪定 機械のおすすめ人気ランキング

2025/11/09更新
311件の「剪定 機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 生垣 バリカン」、「マキタ エンジン トリマー」、「剪定 機」などの商品も取り扱っております。
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ヘッジトリマ
細い枝、玉造の剪定に 本体を保持しやすい新形状ボディ 低振動。両刃駆動。 スタンダード刃。3面研磨刃。
用途生垣、植え込みの刈込み、玉造に刈込幅に合わせたバリエーション ストローク数(min-1) 1500 ストローク量(mm) 18 刈込み幅(mm) 210 最大切断径(Φmm) 10 電源(V) 単相100 電流(A) 0.9 消費電力(W) 80 コード長さ(m) 0.25 駆動方式 (刈刃)両刃駆動 長さ(mm) 454 付属品 ブレードセット(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・延長コード(10m)・コードストラップ(ベルトフック付) 仕様 刃物/スタンダード刃 延長コード(m) 10 質量(kg) 0.85 電源タイプ AC電源式
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ハスクバーナのヘッジトリマ 122HD45 は、 Smart Start(R)などの使いやすい機能が付いたエントリーモデルです。庭木や家周りの剪定をお手軽に行えます。
用途庭木、生垣、植え込みの刈込み ブレード長さ(mm) 450 燃料タンク容量(L) 0.3 高さ(mm) (ブレード)28 乾燥質量(kg) 4.7 スパークプラグ NGK CMR6A ブレード 両刃 電源タイプ エンジン式 排気量(cm3) 21.7
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

生垣や植木の手入れ、草刈りや芝刈りがラクな姿勢で出来ると大人気の「コードレス2WAYバリカンシリーズ(ヘッジトリマー)」が、。軽く、さらに長くなって、切れ味もアップ!して新登場です!。ポールをつけても2Kgなのに最長2.4mになり、ポールは伸縮可能で全長が178~244cmに可変、。身長を合わせれば高さ3mの生垣にも届くコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。手が届きづらい高い枝葉も簡単生垣・切断可能、自由自在に伸びた枝葉をこれで整理が可能となります。延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて、3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm※、。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。しかも連続50分稼働※で作業ができます。(※フル充電・無負荷状態時間)。コードレスなので広い家はもちろん、車で運んでも使えて春から秋まであらゆる場所で大活躍するコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。Wスイッチの安全装置付きで操作も安心です。
用途低い場所の芝刈りや高い場所の生垣などの芝刈・生垣・剪定・高枝・植木・垣根・植込み作業用に便利です。 セット内容 本体、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書) 材質 ナイロン樹脂、アルミ、ステンレス 質量(kg) 本体約1、共有バッテリー0.18、ポール0.8 ストローク 1500rpm 切断径(mm) 【最大】10 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード長300 寸法(cm) 幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244) バッテリー 12Vリチウムイオン電池(充電式) 充電時間(分) 約120(フル充電/急速充電) バッテリー稼動時間 連続稼動:約50分 (※無負荷時)
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷


玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ。ヘッジ専用2サイクルエンジン搭載。ワンタッチでリアハンドルの角度調整(左右90°)ができます。
刈込み幅(mm) 600 刃長(mm) 600 最大切断径(Φmm) 4 タンク容量(L) 0.4 付属品 保護メガネ、付属工具 質量(kg) 4.5 タイプ 2サイクル 燃料混合比 25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 電源タイプ エンジン式 スタート方式 リコイルスタート 排気量 23cm3(cc) 運転時間(分) (目安)約30分
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

刈込み幅(mm) 300 付属品 肩掛けベルト、防護メガネ トラスコ品番 123-0102 長さ(mm) 1670~3000 幅(mm) 95 質量(kg) 2.3 高さ(mm) 110 消費電力(W) 200 ストローク数(min-1[回/分]) 1200 駆動方式 両刃駆動
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。 軽さと使いやすさを優先しました。 ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm) 260 ストローク数(min-1[回/分]) 1250 バッテリー リチウムイオンバッテリー 電源タイプ 充電式 最大切断径(Φmm) 10
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

生垣の剪定に便利な片刃タイプ 750mmのロング刈刃で作業がはかどります Rスタート付
ブレード長さ(mm) 片刃750 燃料タンク容量(L) 0.5 付属品 保護メガネ 質量(kg) 5.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1070×355×218 エンジン形式 2サイクルエンジン 電源タイプ エンジン式 スタート方式 Rスタート 排気量 23cc 運転時間(分) (満タン)30
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm) 350 ストローク数(min-1[回/分]) 1800 仕様 特殊コーティング 全長(mm) 657 質量(kg) 1.8 タイプ 電源コード式 消費電力(W) 320 電源タイプ AC電源式 最大切断径(Φmm) 15
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
電源(V) 直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 2115×97×137 刈込み幅(mm) 500 電源タイプ 充電式 最大切断径(Φmm) 18
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。 軽量でどなたでも楽に扱えます。 固定レバー1本で角度変更できます。 刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。 水平:植え込みや生垣側面の刈込に。 下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。 最大切断径(Φmm) 7(生木) 付属品 シャフト用ソケット(A~F 計6種)。刈太郎用ソケット。ベアリング。スリーブ(Φ24/Φ25 計2種) 適合パイプ径(Φmm) ポール外径Φ24/Φ25/Φ26 刃先角度(°) 上向:47度/下向:47度
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸びる、届く、楽らくせん定 家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1887×172×194 刈込み幅(mm) 300 電源タイプ 充電式 ストローク数(min-1) 1800 最大切断径(Φmm) 15 カット数 3600
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー2.5Ah式。高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート
用途枝の剪定に。 高枝切りばさみ 高枝ばさみ 剪定 枝切 セット内容 本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type-C to C)×1、枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書 定格電圧(V) 10.8 本体質量(kg) 2.4 連続使用時間(分) 【無負荷】40 バッテリー 2.5Ah リチウム電池 充電時間 約120分 充電器入力 UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W) 最大切断能力(mm) 庭木約80 ストローク長(mm) 約20 ストローク数(min-1) 2500 取扱説明書 (3.03MB) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 167-231×6.8×11.8
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷

18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感! 「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。 クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載 プロユースに最適、優れた機能性。 低振動で疲れにくい。防振「二重構造」 カミコミ解除機能
関連資料 (4.2MB) 刃長(mm) 400 最大切断径(Φmm) 18 ストローク数(min-1[回/分]) 低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200 カット数 低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1 電源(V) 直流18 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 223×916×191 質量(kg) 3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く) 連続使用時間 低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時) 電源タイプ 充電式
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちの刈払機がトリマーに変身します。ブレードの長さが300ミリの軽量タイプなので、高い所もラクラク剪定できます。
ブレード長さ(mm) 300 適合本体 PHT1200EZ、PHT1500EZ
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm) 300 ストローク数(min-1[回/分]) 1800 仕様 特殊コーティング 全長(mm) 607 質量(kg) 1.8 タイプ 電源コード式 消費電力(W) 320 電源タイプ AC電源式 最大切断径(Φmm) 15
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm) 460 最大切断径(Φmm) 18 タイプ 本体のみ バッテリ・充電器別売り ストローク数(min-1[回/分]) 2000(往復) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 845×175×165(バッテリー含む) 質量(kg) 2.6 付属品 チップレシーバー・ブレードカバー 連続使用時間 約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時) 仕様 カット数:4000(min-1)(回/分) 電源タイプ 充電式
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm) 400 最大切断径(Φmm) 18 タイプ 本体のみ バッテリ・充電器別売り ストローク数(min-1[回/分]) 2000(往復) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 790×175×165(バッテリー含む) 質量(kg) 2.5 付属品 チップレシーバー・ブレードカバー 連続使用時間 約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時) 仕様 カット数:4000(min-1)(回/分) 電源タイプ 充電式
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

軽量で伸縮式ポールなので、高所の剪定もラクラクできる、充電式ポールヘッジトリマーです。可動式ハンドルと肩掛けストラップ付きで、女性や高齢者でも楽に剪定作業ができます。ヘッド角度が調節可能なので、難しい角度でも剪定することができます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
バッテリー容量(Ah) 2
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)